monotaro G (Pf) Screw Different Diameter Intermediate Nipple (Double Nepel)

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp25.900 - Rp51.900
Spesifikasi
Maximum Operating Pressure (MPa)1
MaterialBrass (plating)
Body MaterialBrass
Fluid Usedair
Screw Type(Male thread) M
Screw standardInch size
ShapeIntermediate nipple
Surface TreatmentPlating Finish

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Connect different internal thread and an inner screw sizes
Warning
Do not use in any applications

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan