monotaro Flexible Brake Bleeder Tank

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp1.399.900
Spesifikasi
Hose Length (mm)210
MaterialPE (tank), brass (adapter)
AccessoriesNozzle, clasp
Dimensions (W x H) (mm)105 x 560 (body), 105 x 180 (tank)
Tank Capacity (L) 1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Automobile of the brake oil exchange.
Warning
Please do not use in the original other than the intended use.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan