monotaro Fender Reform Tool

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp1.599.900
Spesifikasi
Applicable to(PCD) 98mm ~ 121.5mm, (Hub bolt) M10 ~ M14
Body Dimensions (mm)520
Mass (kg)7
Suitable Size4 holes, 5 holes

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Claws of fender bending and extension, to fix.
Warning
Be sure the vehicle body when using this product jacked up, should be used in the state multiplied by the jack stand. . Do not use other than their intended purpose.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan