monotaro Earth Clip (Universal Type) (Klem Massa Las)

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp459.900
Spesifikasi
Welding Current (A)300
Maximum scissors ability (mm)45
Materialbrass
Applicable Wire (mm²)35-70

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
During the work Never touch with bare hands. Do not use around flammable materials. Use the cable securely connected.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait