monotaro Earchper Lightweight Type

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp1.699.900
Spesifikasi
Overall Length (mm)235
AccessoriesChisel one
No-load Impact Rate (rpm)4800
Air Connection PortPT1 / 4
Air Consumption (m³/minute)About 0.057
Stroke (mm)28
Usage Air Pressure (MPa)0.62
Use Hose Diameter (Ø mm)9.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Rust off, paint drop
Warning
Please do not use for any purpose other than.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan