monotaro Earchper Grip Handle

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp3.699.900
Spesifikasi
Air Connection PortPT1 / 4
No-load Impact Rate (rpm)3000
Overall Length (mm)257
CompatibleFit shank diameter 12.6 phi mm round
Air Consumption (m³/minute)About 0.21
Fit diameter (Ø mm)12.6
Stroke (mm)58
Usage Air Pressure (MPa)0.62
Use Hose Diameter (Ø mm)9.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Rust off, paint drop
Warning
Please do not use for any purpose other than.
Feature
Because the handle shape has become a grip type, suitable for heavy work.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan