monotaro Dispos Cup (Pp)

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp37.900
Spesifikasi
ColorTranslucent
1 Scale (ml)500
ScaleYes
MaterialPP (polypropylene)
Extraoral diameter (including spout) (mm)180
Bottom Diameter (phi mm)130
Capacity (ml)3000
Height (mm)200

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Agitation of the sample, in preparation.
Warning
Chemical resistance, for heat resistance, please try first to a small amount.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan