monotaro Foil Abrasive Disc Paper (Amplas Susun)

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp24.900
Spesifikasi
Hole Diameter (Ø mm)15
Inside Diameter (Ø mm)15
CompatibleDisk grinder (electrical, air)
Structure of the abrasivePolishing cloth
The particle size120
Abrasivealumina
Compatible MaterialStainless steel, iron
Diameter (Ø mm)100
Maximum Operating Rotation Speed (rpm)13000
The outer diameter (mm)100
Width (mm)15

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Polishing before plating, the polishing of the metal surface. . Rust before painting dropped. . Stainless steel, polished iron. . Paint peeled off.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait