monotaro Diamond Yasu Reset 215Mm

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp329.900
Spesifikasi
Cutting Edge Length (mm)80
The particle size# 200
Overall Length (mm)215
Compatible MaterialIron, ceramic, glass, etc.
Set ContentFlat (11 x 3.5mm), square (6.0 mm), circle (6.0 mm), half-round (11.7 x 3.3mm), triangular (9.3 mm)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan