monotaro Demolition Blade

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp259.900 - Rp399.900
Spesifikasi
Width (mm)19
The number of ridges per inch43752
MaterialHSS (high speed steel) HSS bimetal
The main cutting materialWood, metal, PVC pipe
Blade Thickness (mm)1.3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Wood, metal, cutting of PVC pipe, to the dismantling work.
Warning
Because there is a risk of injury, please wearing a sure when using protective equipment. . Please do not use in the original other than the intended use.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan