monotaro Deep Socket (Hexagon) 9.5Sq

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp34.900 - Rp45.900
Spesifikasi
Surface TreatmentCHROME PLATED
Plug-in angle (mm)9.5
Hole AngleHexagonal
MaterialChrome vanadium steel

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Bolt, tightening of the nut, the removal work
Warning
Please do not use outside applications.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan