monotaro Cucumber Cultivation Net (240 Mm Eyes)

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp53.900
Spesifikasi
Length (m)36
Materialpolyethylene
ColorWhite-Green
Eyes fit (mm)240
Width (m)1.8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Cucumber, loofah, bitter gourd, green beans, to the cultivation, such as peas.
Warning
Please stop the use of outside applications. . When the netting is applied to such projections, it will be the cause of the tear or damage. . Please note that netting is not entangled in clothing such as a button. . Please do not place near the fire there.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan