monotaro Crimp Terminal Bar Type With Insulation Coating (Skun)

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp149.900 - Rp199.900
Spesifikasi
Dimensions w (mm)1.9
TypeInsulation with crimp terminal
CharacteristicFlame retardant
Flame retardanceUL94V0
Material (Sleeve)vinyl chloride
Material (Terminal)copper
Rated Voltage (V)600
Terminal ShapeBar-shaped
Width (mm)1.9

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait