monotaro Crimp Sleeve With Insulation Coating B Type Nylon - Open Wide Type (Selongsong Sambungan)

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp129.900 - Rp239.900
Spesifikasi
The material (insulator)Nylon
Heat Resistance Temperature (°C)105
Rated Voltage (V)600

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
As wiring terminals.
Warning
Your use of any applications Please stop.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan