monotaro Cutting Board Commercial Disposable (Talenan)

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp709.900
Spesifikasi
Colornatural
Thickness (mm)0.5
Width (mm)300
Surface TreatmentOne side embossed
Heat Resistance Temperature (°C)90
Length (mm)400
MaterialPolypropylene (PP)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
As a die to be used when cutting the ingredients in cooking.
Warning
This product is, for the disposable of the auxiliary cutting board, your turn to use Please stop. . Please do not place near the fire. . Please do not put the hot pot and the like. . Hot water, please avoid hot air disinfection.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait