monotaro Clamp Type Bench Vice With Turntable (Klem)

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp309.900 - Rp339.900
Spesifikasi
Anvil (mm)41 x 28
Height (mm)185
Maximum clamping pressure (kN)Four
Overall Length (mm)155
MaterialGray cast iron
Mouth Depth (mm)30
Mouth Opening (mm)50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Produk ini juga sering disebut dengan Penjepit
Description
Fixed to the workpiece.
Warning
Please do not tighten at a maximum clamping pressure more power. . Do not strong blow on the anvil surface. . Please do not use the original purpose outside of the application.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait