monotaro Changer Needle For Gardening Binding Machine

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp23.900
Spesifikasi
Shoulder width (mm)7
Line Width (mm)0.5
Foot Length (mm)Four
Materialsteel

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
As monotaro brand for horticultural binding machine
Warning
Please do not use other than the application. . Please use to wear gloves and the like. There is a risk of injury in such as a needle. . Please avoid high temperatures and high humidity during storage.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan