monotaro Carbide Edge & Diamond Universal Edge Sharpened

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp119.900
Spesifikasi
Blade Width (mm)Diamond blade: 13.5, tungsten blade: 2.85
Material (Grip)ABS
Overall Length (mm)130
Cutting Edge Length (mm)Diamond blade: 22, tungsten blade: 24
Body MaterialDiamond blade unit: cutting steel (surface: diamond particles), tungsten blade unit: Tungsten

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Rasp, as a sharpener
Warning
Please do not use other than sharpening the blade of the knife . Work gloves, wear armor such as protective glasses, please use

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait