monotaro Bronze Check Valve

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp339.900
Spesifikasi
Dimensions h (mm)37
Kindbronze
Maximum Pressure (MPa)2
Cap MaterialBronze CC419K
FluidWater, oil, steam
Body MaterialBronze CC419K
Dimension D (mm)13
Material (disk)Bronze CC419K
Material (hinge nut)Brass CW617N
Material (hinge pin)Stainless Steel 2Cr13
Material (hinge)Brass CW617N
Nominal Diameter A15
Nominal Diameter B43467
Operating Temperature Range (°C)170 following
ShapeThe screw-shaped
Size L (mm)58
Valve TypeChuck valve

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
The cap and the top surface, should be used in the horizontal direction.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan