monotaro Braided Cable Sleeve - Not Easily Loosened (Selongsong Kabel Anyam)

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp61.900 - Rp90.900
Spesifikasi
Length (m)10
MaterialPolyester monofilament
Colorblack
Operating Temperature Range (°C)-75 to 150

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
To protect the wiring.
Warning
There is a case where the diameter is slightly different by the lot.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan