monotaro Belt Tension Adjuster (For Mitsubishi Vehicles Only)

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp189.900
Spesifikasi
Body Size (mm)W25 x D20 x H18.5
Pin Diameter (Ø mm)3
Pin opening (mm)14mm (the distance between the center of the pin)
MaterialS45C
TIREMitsubishi-made small car
Plug-in angle (mm)6.35

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
The auto tensioner mounting or the like, attached to the tensioner pulley, adjusting the tension of the timing belt

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan