monotaro Bead Breaker

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp699.900
Spesifikasi
ColorRed
Applicable Tire Width (mm)50-150
Body Dimensions (mm)685 x 500 x 360
Compatible wheel size (inch)15-21
Mass (kg)3.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
At the time of tire exchange.
Warning
Please do not use for any purpose other than. . You may not be able to use depending on the shape of the tire and wheel.
Feature
Use the wheel in the work of the tire exchange for dropping the tire bead. You can use the tires of 15-21 inches (width of about 50 ~ 150mm).

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait