monotaro Barrier Line Reel Magnet Type (Garis Pembatas)

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp589.900
Spesifikasi
Stroke (m)(Maximum) 5
Sheet Thickness (mm)0.2
MagnetYes
Material(Body) ABS plastic, steel, (sheet) polyester
Seat Width (mm)48

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Factory, such as inspection or when the workplace, facilities, entrance of the parking restrictions, in compartmentalized
Warning
Since it becomes a cause of failure sheet Do not draw more than 5m is. . Please do not wound up at once because it is very dangerous.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait