monotaro Ball Valve (Standard Bore)

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp179.900 - Rp289.900
Spesifikasi
Material (O-ring)NBR
Material (stems)brass
Maximum Operating Pressure (MPa)4.12 (cold water, oil, gas)
Ball Materialbrass
Body Materialbrass
Caliber TypeStandard bore
Class600
Connection MethodThe screw-shaped
Material (Packing)Teflon
Valve TypeBall valve

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait