monotaro Assembly Terminal Block (50A)

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp66.900
Spesifikasi
Dimension B (mm)48
Material[Terminal base] phenol (black), [Cover] PC (transparent) / UL94-V0, [conductive plate] Brass (nickel plating), [the terminal screw portion Iron (chromate), [noted seal] Fiber
The number of poles2P
Dimensions a (mm)60
Maximum Current (A) 3.5mm <sup> 2 </ sup> wire: 30,5.5mm <sup> 2 </ sup> wire: 40,8mm <sup> 2 </ sup> cable: 50
Mounting systemDirectly attached
Rated Insulation Voltage (V) 600
RoHS DirectiveCorrespondence
Terminal ScrewsM5
Wiring Systemscrew
Withstand Voltage (V) 2500

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Please use the rating applicable wire. . Please be sure to tighten so that the mounting screws are not loose. (Please stop excessive tightening)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan