monotaro Aluminum Tape with Gloss (Lakban Aluminium)

Rating:
100% of 100
(1)
Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp259.900
Spesifikasi
Tensile strength (N / 25mm)75
Tape Length (m)50
Tape Width (mm)50
Tape Thickness (mm)0.09
Pressure-sensitive adhesive force (N/25mm)18

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Produk ini juga sering disebut dengan Lakban Tahan Panas
Warning
Furniture, please do not apply directly to such as car body. . Or attach directly to the human body (skin), please do not use for electrical insulation. . Stick surface of dust, oil, please wipe good moisture and the like. . If you want to save the tape, please put to a cool place away from direct sunlight.

Ulasan Produk

Halaman Terkait