monotaro Aluminum Bridge

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp3.999.900 - Rp4.199.900
Spesifikasi
Overall Length (mm)1800
Load Capacity (kg)500 (250 per sheet)
Height (mm)60
Materialaluminum

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
The loading operation of the like light tiger
Warning
Please do not use outside applications. . Please do not apply a load-bearing more weight. . Please make sure there is a place where the nail is applied to the loading car side. If not, it can not be used. . Please do not give a strong shock. . For imported goods, there are times when there is a crack of an inconspicuous grade.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan