monotaro Abrasive Roller Belt 60x260mm (Amplas Sabuk)

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp1.399.900 - Rp1.499.900
Spesifikasi
AbrasiveWA
Belt Length (mm)260
Belt Width (mm)60
Compatible MaterialMetal, wood, resin, painted surfaces General
AdhesivePhenolic resin + epoxy resin
Base MaterialCotton cloth

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
For general polishing
Warning
Please do not use in the original other than the intended use.
Feature
It is a polishing cloth belt that can be used in 60 x 260mm of belt sander or polishing roller.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan