monotaro Trolley 2 Shelf Resin (Environmental Noise Reduction Type) (Troli Barang Tingkat)

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp2.999.900
Spesifikasi
Material (Wheel)No carbon gray rubber silent
Wheel Diameter (Ø mm)100
Cargo bed dimensions (width) (mm)455
Colorblue
CasterTwo universal x, two fixed x
Cargo Bed Dimensions (Depth) (mm)750
Handle Height (mm)860
Load Capacity (kg)Top: 50, the lower 100, total 150 (equivalent load)
Lower height (mm)146
MaterialBed: polypropylene Handle: Steel (powder coating)
Noise ControlYes

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Use on the reading and understanding CAREFULLY attention on the use of the patch to the product. . The assembly of the truck will be required tools.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan