monotaro Air Ratchet Mini

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp1.199.900
Spesifikasi
Air Consumption (L/minute)85
Air Hose ConnectionPT1/4
Exhaust TypeRear exhaust
Maximum Torque (Nm)54
Overall Length L (mm)176
Rotation Speed at No-load (rpm)300
Square Drive (mm)9.5
Suitable Air Pressure (MPa)0.62

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Maintenance, such as automobiles, general products, decomposition of parts, the desorption operation of the screw at the time of assembly
Warning
Please avoid the use of other applications. . Please do not apply more torque 40Nm. It will be the cause of the failure. . recommended socket is the M10, M12. M14 to be used more than the socket cause of failure.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan