TRUSCO Birdy Wagon BDW993

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp8.899.900
Spesifikasi
Maximum Load Capacity (kg/pc)200
Equal Load Capacity (kg/stage)120
ColorYoung Green
WxDxH (mm)900x600x880
Number of Stages3stage
Caster (mm)Flexible Type (with double stopper) 100 (2pcs) Flexible Type 100 (2pcs)
Caster Bracket MaterialsSteel
Main Body MaterialsSteel
Wheel MaterialsUrethane

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan