HOLEX Weld Seam Gauge

Sebelum PPN:
Rp679.900
Spesifikasi
Number of Gauges12
Version12 Gauges on a Ring
0.5 mm Increments (mm)3-7
1.0 mm Increments (mm)7-12
ApplicationsWelded at Right Angles
Measuring Range (mm) 3-12

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Version: Measuring range 20 mm, reading 0.1 mm. Slide with clamping screw. Application: For measuring flat and fillet welding seams.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan