Yamawa Spiral Fluted Tap (M) SP (Tap Ulir)

Sebelum PPN:
Rp9.999.900
Spesifikasi
SizeM36.0 x 4.0
MaterialHigh speed steel
Chamfer Length2.5P
ClassP4
Length Shank71 mm
Number of Flutes4
Overall Length155 mm
Shank Diameter28 mm
Thread Length52 mm

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Suitable for blind hole tapping of middle carbon steel in low and middle speed tapping area.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait