Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Spesifikasi: Healty Ceramic - Thermolon NON Stick Coating - Energy Saving Base - ANTI TOXIC - Magneto Induction Technology - Easy to Clean Selling Point : - Terbuat dari Material Alami : Lapisan anti lengket keramik sehat kami yang disebut Thermolon terbuat dari turunan pasir yang tidak memerlukan penggunaan bahan kimia beracun seperti PFOA atau PFAS selama proses produksi. Aman untuk orang yang Anda cintai, baik untuk lingkungan. - Tidak menghasilkan Asap Beracun : Thermolon tahan panas hingga suhu tinggi (setinggi 450°C). Jadi, jika Anda secara tidak sengaja memanaskan panci Anda terlalu banyak, ia tidak akan melepuh atau mengeluarkan asap beracun. - Menghantarkan Panas terbaik dan merata : Lapisan Thermolon adalah konduktor panas yang hebat. Itu berarti Anda bisa memasak dengan pengaturan panas rendah dan menghemat energi. Terlebih lagi, wajan Anda akan mendapatkan suhu lebih cepat dan memasak makanan Anda lebih merata. - Anti Lengket Superior : Permukaan anti lengket keramik Thermolon memungkinkan Anda untuk menggunakan lebih sedikit minyak mentega sambil tetap mencapai hasil penggorengan yang sangat baik. Makanan melepaskan dengan cepat dan mudah, plus, pembersihan sangat mudah. Cukup bersihkan wajan Anda dengan kain lembut dan air sabun, tidak perlu digosok. - Hijau dengan nama Hijau oleh alam : 60% lebih sedikit CO2 yang dikeluarkan selama fase curing produksi lapisan Thermolon, dibandingkan dengan emisi selama fase curing produksi lapisan tradisional. Our Technologi : - Pelindung Anti Gores: teknologi permukaan yang diperkuat inovatif untuk kekuatan maksimum dan tahan gores - Eksterior anodisa yang tahan lama: konstruksi tahan gores kekuatan maksimum - Basis induksi hemat energi: Teknologi induksi magneto untuk kinerja kompor terbaik di semua sumber panas - Tahan lama dan aman untuk oven aman : terbuat baja stainless berkontur terpaku - Pemanasan cepat dan merata: konstruksi pengukur berat untuk hasil memasak yang andal
Description
Characteristic : Non Stick , anti toxic and easy to clean Benefits : Dishwasher safe and extremely durable non-stick coating makes cooking and cleaning up is easy. Cooking delicious, healthy food couldn’t be simpler with a ceramic frying pan as its non-stick coating means you only need a bit of oil or butter.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/P103153522-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
