Sebelum PPN:
Rp95.999.900
Spesifikasi
CodeGouge 1000
Input Power (V)400
Rated Input Current (A)100.0
Rated Input Capacity (kVA)66.0
Rated Open Circuit Voltage (V)75
Dimensions (mm)1030x630x1060
Rated Output (A)60% @1000
Welding Current Adjustment Range (A)200-1000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Professional stick and gouging machine - Thermal protection - Lack voltage protection - Stepless current adjustment - Hot start, arc force, anti-sticking - Digital display - Use electrode from 3.2 to 6mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait