ICHIGUCHI Shaft Mounted Flap Wheel 80mm

Sebelum PPN:
Rp429.900
Spesifikasi
Diameter (mm)80
Maximum Operating Speed (rpm)6000
Width (mm)25
Shaft Diameter (mm)6
Shaft Length (mm)40.0

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan