ICHIGUCHI Scorlite Flap Wheel Type T 30mm (Amplas Flap)

Sebelum PPN:
Rp129.900
Spesifikasi
Diameter (mm)30
Maximum Operating Speed (rpm)3000
Number of Laminations3P
Shaft Diameter (mm)3
Shaft Length (mm)35.0

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan