ICHIGUCHI Polygon Shaft Mounted Wheel

Sebelum PPN:
Rp149.900 - Rp189.900
Spesifikasi
Diameter Tolerance± 3
Width (mm)15.0
Shaft Diameter (mm)6.0
Shaft Length (mm)40.0

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan