ICHIGUCHI Poly Light Disc

Sebelum PPN:
Rp279.900
Spesifikasi
Diameter (mm)100
Maximum Operating Speed (rpm)13000
Width (mm)10
Hole Diameter (mm)15

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan