ICHIGUCHI Flap Wheel 40mm

Sebelum PPN:
Rp189.900
Spesifikasi
Diameter (mm)40
Maximum Operating Speed (rpm)20000
Shaft Diameter (mm)6
Shaft Length (mm)40.0

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan