YG1 4G Taper Neck Ball End Mill (Dia 0.8mm) (Pisau Frais Ballnose)

Sebelum PPN:
Rp1.599.900 - Rp1.799.900
Spesifikasi
Diameter (mm)0.8
MaterialCarbide
Overall Length (mm)50
Shank Diameter (mm)4
Length of Cut (mm)0.8
Effective Length 21.60mm

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan