NIPPON PAINT Bee Brand Junior 66 200cc

Sebelum PPN:
Rp33.900
Spesifikasi
Size (cc)200
Theoretical Spread (m²)11 - 14

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
BEE BRAND JUNIOR 66 adalah cat enamel ekonomis berbahan dasar resin alkyd. Cat ini dapat digunakan untuk pengecatan baja struktur, mebel dan lain sebagainya. Cat ini mudah diaplikasikan, cepat kering dan mempunyai daya adhesi yang baik serta gloss yang tinggi.

DATA APLIKASI
Aplikasi: Kuas, rol dan air spray.
Pelarut: BEE BRAND 1000 THINNER.
Pengenceran:
5 - 10% (kuas, rol).
30 - 40% (air spray).
10 - 20% (airless spray).

Ketebalan yang Dianjurkan Per Lapis: 35 µ.
Jumlah Lapisan yang Dianjurkan: 2 lapis.
Daya Sebar Teoritis: 11 - 14 m²/liter/lapis (kuas).

Waktu Pengeringan (Pada Temperatur 30°C):
Kering Sentuh : < 1 jam.
Kering Tekan : < 6 jam.
Interval Pengecatan Selanjutnya : 16 jam.
Peringatan
Warna produk yang tercantum di website kemungkinan berbeda dengan warna produk aslinya, bergantung pada pengaturan layar dan resolusi komputer Anda. Gunakan model number untuk pemilihan warna agar sesuai dengan nomor seri warna yang terdapat pada katalog produk tersebut.
Warning
The Paint Color on the web maybe different from the original color. Colors may vary depending on your screen settings and resolution. Use the Model Number for color selection according to the color serial number on the paint product catalog.
Feature
1. Tingkat Kilap yang Tinggi
2. Anti-Pudar
3. Daya Tutup yang Baik
4. Solvent-Based
5. Pilihan Tampilan Akhir Gloss dan Matt
6. Sangat Cocok Digunakan untuk Pengecatan Struktur Baja dan Mebel

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait