NIPPON PAINT Platone 8000 20L (Cat)

Sebelum PPN:
Rp2.299.900
Spesifikasi
Theoretical Spread (m²)11 - 14
Size (L)20

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Platone 8000 merupakan cat sintetis berdaya kilap tinggi, cepat kering, daya lekat yang baik serta harga yang ekonomis. Cat ini digunakan untuk mengecat konstruksi bangunan baja, perabot kayu, dll. Dapat digunakan untuk keperluan dalam dan luar, tahan lama dan tahan terhadap gangguan jamur.

Jenis Cat : Resin alkyd.
Tampilan : Gloss dan Matt.
Warna : Putih dan berbagai warna lain.
Specific Gravity (25°C) : 1.07.
Volume Solid : 41% ± 2%.
Daya Sebar Teoritis : 11 - 14 m2/liter/lapis (35µ).
Peringatan
Warna produk yang tercantum di website kemungkinan berbeda dengan warna produk aslinya, bergantung pada pengaturan layar dan resolusi komputer Anda. Gunakan model number untuk pemilihan warna agar sesuai dengan nomor seri warna yang terdapat pada katalog produk tersebut.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan