Spesifikasi
| Size (kg) | 22.5 |
|---|---|
| Texture | Semi Gloss |
| Theoretical Spread (m²) | 5 |
| Dilution (%) | 5-10 |
| Application Method | Kuas, Roll |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
SPORTSKOTE adalah cat khusus lapangan olah raga yang terbuat dari bahan emulsi sintetis, baik untuk di dalam maupun luar ruangan.
SPORTSKOTE dapat diaplikasikan untuk lapangan parkir, cat jalan dan heliport yang terbuat dari beton, asbes, semen dan seng. Produk ini memiliki daya lekat yang kuat dan fleksibel, anti-jamur, tahan gesekan, cepat kering dan tahan terhadap sinar matahari sehingga tidak cepat meleleh. Di dalam kemasan, terdapat pasir silica berbentuk putih tepung yang harus dicampurkan ke dalam cat sehingga dapat menghasilkan cat yang anti-slip.
SPORTSKOTE mempuyai pilihan warna yang indah dan tahan lama, juga ramah lingkungan karena tidak mengandung logam berat. Tidak direkomendasikan untuk pengecatan pada permukaan yang menggunakan floor hardener.
Aplikasi Data
Pengenceran: 5 - 10%.
Aplikasi : Kuas atau roll.
Daya Sebar Teoritis : 5 m2/kg/lapis (kuas).
Waktu Pengeringan:
Kering Sentuh: 30 menit.
Kering Tekan: 2 jam.
Interval Pengecatan Selanjutnya: 2 jam.
Ketebalan yang Dianjurkan: 30 µ.
SPORTSKOTE dapat diaplikasikan untuk lapangan parkir, cat jalan dan heliport yang terbuat dari beton, asbes, semen dan seng. Produk ini memiliki daya lekat yang kuat dan fleksibel, anti-jamur, tahan gesekan, cepat kering dan tahan terhadap sinar matahari sehingga tidak cepat meleleh. Di dalam kemasan, terdapat pasir silica berbentuk putih tepung yang harus dicampurkan ke dalam cat sehingga dapat menghasilkan cat yang anti-slip.
SPORTSKOTE mempuyai pilihan warna yang indah dan tahan lama, juga ramah lingkungan karena tidak mengandung logam berat. Tidak direkomendasikan untuk pengecatan pada permukaan yang menggunakan floor hardener.
Aplikasi Data
Pengenceran: 5 - 10%.
Aplikasi : Kuas atau roll.
Daya Sebar Teoritis : 5 m2/kg/lapis (kuas).
Waktu Pengeringan:
Kering Sentuh: 30 menit.
Kering Tekan: 2 jam.
Interval Pengecatan Selanjutnya: 2 jam.
Ketebalan yang Dianjurkan: 30 µ.
Peringatan
Warna produk yang tercantum di website kemungkinan berbeda dengan warna produk aslinya, bergantung pada pengaturan layar dan resolusi komputer Anda. Gunakan model number untuk pemilihan warna agar sesuai dengan nomor seri warna yang terdapat pada katalog produk tersebut.Fitur
1. Tahan terhadap sinar matahari2. Kuat dan Fleksibel
3. Anti-jamur
4. Tahan gesekan dan cepat kering
Produk Terpopuler
Dokumentasi Produk
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/P103147589-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
