Nexcare Opticlude Orthoptic Eye Patch Junior (Penutup Mata Ortoptik)

Sebelum PPN:
Rp46.900
Spesifikasi
Size (inch)44x1.81
Use forPerawatan untuk Amplyopia dan Strabismus
Product TypeEye Patch
Length Metric (mm)63.5
ColorBrown
ApplicationsSensitive Skin
PropertiesKulit dapat bernafas, Bebas Latex
Width (mm)45.7

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Plester penutup mata yang digunakan untuk menutup mata yang sakit, merah atau iritasi pada anak-anak - Hypoallergenic sehingga lembut di kulit - Cocok dan nyaman digunakan untuk pengguna kaca mata dan memberikan fleksibelitas yang tinggi sehingga mata dapat bergerak bebas - Ideal untuk mengobati amblyopia (mata malas) dan strabismus (mata juling), sebagai bagian dari perawatan yang dianjurkan oleh dokter - Menempel dengan baik tapi juga mudah dilepaskan

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan