Spesifikasi
| Size | Jumbo |
|---|---|
| Material | Plastic |
| Good for Outdoors | No |
| Good for Humid Environments | No |
| Indoor Outdoor | Indoor |
| Product Type | General Purpose |
| Color | White |
| Maximum Operating Temperature (°C) | 40.56 |
| Packaging Color | Red |
| Weight Capacity (kg) | 3.4 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Command Hooks tersedia dalam berbagai varian dan kapasitas beban yang disesuaikan dengan kebutuhan Anda. Berbeda dengan adhesive hooks biasa yang bersifat permanen dan merusak dinding, 3M menciptakan inovasi adhesive strips yang melekat kuat, mampu menahan beban berat, namun dapat dilepas tanpa merusak dinding. Teknologi ini memungkinkan hook dipindahkan sesuai kebutuhan dan dipakai berulang kali sehingga lebih praktis dan ekonomis. Command Hooks dapat dipakai di ruang tidur, ruang kerja, dapur, ruang keluarga, dan di mana saja sebagai solusi praktis untuk menata rumah Anda. Command Jumbo Hook merupakan solusi untuk merapihkan dan mendekorasi rumah, sekolah, atau kantor. Strip perekatnya menempel kuat di berbagai permukaan seperti dinding, kayu, keramik, kaca, dan banyak lagi. Dilengkapi dengan perekat berteknologi stretch-release, Command Jumbo Hook mudah dilepas dan tanpa meninggalkan bekas pada permukaan. - Menggantung tanpa merusak - Menahan beban hingga 3,4kg - Hooks nya berwarna putih - Isi kemasan : 1 hook, 4 strips - Menahan kuat dan melepas tanpa bekas - Mudah digunakan dan mudah untuk dilepaskan - Dapat digunakan pada berbagai permukaan - Cara Penggunaan : Bersihkan permukaan dengan alkohol dan lap hingga kering. Jangan menggunakan cairan pembersih rumah. Pisahkan strip - Lepaskan sisi merah dan tempelkan strip pada hook - Lepaskan sisi hitam. Templekan dan tekan pada permukaan dinding hingga 10 detik - Tekan hook dengan kuat selama 30 detik - Tunggu hingga 1 jam sebelum digunakan - Cara melepaskan: Geser hook keatas untuk melepaskan - Tahan hook dengan lembut jangan ditekan terlalu keras - Jangan tarik strip ke arah samping. Selalu tarik tegak lurus kebawah
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
