SIEMENS Electromagnetic Contactor 3RT5056 (Kontaktor Magnet)

Sebelum PPN:
Rp5.199.900
Spesifikasi
Packaging Dimension (mm)130x195x185
Power Loss (kW)90
Control Supply Voltage (V) AC/DC220-240

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Contactor 220 ... 240 V UC AC3 90 kW 400 V AC (50...60 Hz) / DC operation auxiliary contacts 2 NO + 2 NC, 3-pole, size S6 bar connections conventional operating mechan. screw terminal

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait