Thor Super Plastics Hammer (Martil / Palu)

Sebelum PPN:
Rp1.099.900
Spesifikasi
Shaft MaterialWood
Face MaterialPolyethylene
Head Diameter (mm)38
Face HardnessSoft
Size (lbs)1.75

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Malleable iron head, fitted with two white high molecular weight polythene striking faces for high impact applications.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan