Kennedy Spark Resistant T-Handle 1/2 Sq Dr Be-Cu

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp3.599.900
Spesifikasi
Overall Length (mm)250
Square Drive (inch)1/2
Number of Pieces1
Standards MetDIN3122
MaterialBeryllium Copper

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
1/2inch Sq. Dr. Spark Resistant T-Handle Beryllium Copper

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan