Kennedy Spark Res Ratchet Handle 1 Sq. Dr. Al-Br

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp11.999.900
Spesifikasi
Overall Length (mm)550
Square Drive (inch)1
Number of Pieces1
Standards MetDIN3122
MaterialAluminium Bronze

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
1inch Sq. Dr. Spark Resistant Ratchet Handle Aluminium Bronze

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan